![Panduit - OM4 2f 1.6mm PC LSZH PushPull LC/PushPul](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/98703646.jpg?ts=1704845810791)
Panduit - OM4 2f 1.6mm PC LSZH PushPull LC/PushPul
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de fibres - 2
longueur - 35 m
type de fibre - multimode 50/125
type de connecteur raccordement 1 - LC
type de connecteur raccordement 2 - LC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983125913
Réf. Sonepar
00156312591
Réf. Fournisseur
FZ2ELQ1Q1NNM035
Réf. Commerciale
Panduit
nombre de fibres
2
longueur
35 m
type de fibre
multimode 50/125
type de connecteur raccordement 1
LC
type de connecteur raccordement 2
LC
type de câble
duplex
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
catégorie
OM4
douille de protection contre le ployage
injecté
OM4 2f 1.6mm PC LSZH PushPull LC/PushPul