![Panduit - OM4 2f 1.6mm PC LSZH LC Dup/SC Dup Std P](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/98394000.jpg?ts=1704845815938)
Panduit - OM4 2f 1.6mm PC LSZH LC Dup/SC Dup Std P
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de fibres - 2
longueur - 17 m
type de fibre - multimode 50/125
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - SC duplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983737611
Réf. Sonepar
00156373761
Réf. Fournisseur
FZ2ELLNSNSNM017
Réf. Commerciale
Panduit
nombre de fibres
2
longueur
17 m
type de fibre
multimode 50/125
type de connecteur raccordement 1
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2
SC duplex
type de câble
duplex
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
catégorie
OM4
douille de protection contre le ployage
injecté
OM4 2f 1.6mm PC LSZH LC Dup/SC Dup Std P