![Panduit - OM4 1f 900um Buff SC Sim/Pigtail Std Pol](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/19722512.jpg?ts=1704846051249)
Panduit - OM4 1f 900um Buff SC Sim/Pigtail Std Pol
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de fibres - 1
longueur - 1 m
couleur de gaine - autre
type de connecteur raccordement 1 - SC
type de fibre - multimode 50/125
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983923250
Réf. Sonepar
00156392325
Réf. Fournisseur
FZ1BN3NNNSNM001
Réf. Commerciale
Panduit
nombre de fibres
1
longueur
1 m
couleur de gaine
autre
type de connecteur raccordement 1
SC
type de fibre
multimode 50/125
type de câble
simplex
ignifugé
non
type de connecteur raccordement 2
autre
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple
0.9 mm
connexion version APC 1
Non
connexion version APC 2
Non
catégorie
OM4
douille de protection contre le ployage
injecté
OM4 1f 900um Buff SC Sim/Pigtail Std Pol