![Panduit - OM4 12f Trunk LSZH LC Cass/LC Cass Std P](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/21799978.jpg?ts=1704846018029)
Panduit - OM4 12f Trunk LSZH LC Cass/LC Cass Std P
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de fibres - 12
longueur - 5 m
couleur de gaine - turquoise
catégorie - OM3
connecteur raccordement 1 - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983377343
Réf. Sonepar
00156337734
Réf. Fournisseur
FXTSLXNXNSNM005
Réf. Commerciale
Panduit
nombre de fibres
12
longueur
5 m
couleur de gaine
turquoise
catégorie
OM3
connecteur raccordement 1
autre
connecteur raccordement 2
autre
ignifugé
non
croisé
Non
type de câble connecteur raccordement 2
câble bandelette (fibre optique)
avec protection contre les rongeurs
Non
OM4 12f Trunk LSZH LC Cass/LC Cass Std P