![Panduit - OM3 8 Fiber Round Harness LSZH PanMPO Fe](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/98407308.jpg?ts=1704846071682)
Panduit - OM3 8 Fiber Round Harness LSZH PanMPO Fe
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3 m
couleur de gaine - turquoise
catégorie - OM3
nombre de connecteurs raccordement 1 - 1
nombre de connecteurs raccordement 2 - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983976638
Réf. Sonepar
00156397663
Réf. Fournisseur
FX8RL7NUSQNM003
Réf. Commerciale
Panduit
longueur
3 m
couleur de gaine
turquoise
catégorie
OM3
nombre de connecteurs raccordement 1
1
nombre de connecteurs raccordement 2
1
croisé
Non
type de câble connecteur raccordement 2
câble bandelette (fibre optique)
avec protection contre les rongeurs
Non
OM3 8 Fiber Round Harness LSZH PanMPO Fe