![Panduit - OM3 2f 1.6mm PC OFNR PushPull LC/PushPul](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/100332441.jpg?ts=1704845985975)
Panduit - OM3 2f 1.6mm PC OFNR PushPull LC/PushPul
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de fibres - 2
longueur - 4.5 m
couleur de gaine - turquoise
type de connecteur raccordement 1 - LC
type de fibre - multimode 50/125
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983996629
Réf. Sonepar
00156399662
Réf. Fournisseur
FX2ERQ1Q1SNM4.5
Réf. Commerciale
Panduit
nombre de fibres
2
longueur
4.5 m
couleur de gaine
turquoise
type de connecteur raccordement 1
LC
type de fibre
multimode 50/125
type de câble
duplex
ignifugé
non
type de connecteur raccordement 2
LC
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple
1.6 mm
connexion version APC 1
Non
connexion version APC 2
Non
catégorie
OM3
douille de protection contre le ployage
injecté
OM3 2f 1.6mm PC OFNR PushPull LC/PushPul