Panduit - OM3 2f 1.6mm PC OFNR LC Dup/SC Dup Std P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de fibres - 2
longueur - 8 m
couleur de gaine - turquoise
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de fibre - multimode 50/125
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983738885
Réf. Sonepar
00156373888
Réf. Fournisseur
FX2ERLNSNSNM008
Réf. Commerciale
Panduit
nombre de fibres
2
longueur
8 m
couleur de gaine
turquoise
type de connecteur raccordement 1
LC-Duplex
type de fibre
multimode 50/125
type de câble
duplex
ignifugé
non
type de connecteur raccordement 2
SC duplex
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple
1.6 mm
connexion version APC 1
Non
connexion version APC 2
Non
catégorie
OM3
douille de protection contre le ployage
injecté
OM3 2f 1.6mm PC OFNR LC Dup/SC Dup Std P