![Panduit - OM3 12-fiber round harness cable, LSZH,](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/98408224.jpg?ts=1704845982455)
Panduit - OM3 12-fiber round harness cable, LSZH,
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de fibres - 12
longueur - 23 m
couleur de gaine - turquoise
catégorie - OM3
connecteur raccordement 1 - MPO-M
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983753864
Réf. Sonepar
00156375386
Réf. Fournisseur
FXTRL8NUFSNM023
Réf. Commerciale
Panduit
nombre de fibres
12
longueur
23 m
couleur de gaine
turquoise
catégorie
OM3
connecteur raccordement 1
MPO-M
connecteur raccordement 2
autre
nombre de connecteurs raccordement 1
1
nombre de connecteurs raccordement 2
1
croisé
Non
type de câble connecteur raccordement 2
câble bandelette (fibre optique)
avec protection contre les rongeurs
Non
OM3 12-fiber round harness cable, LSZH,