Panduit - OM3 12-fiber round harness cable, LSZH,
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de fibres - 12
longueur - 27 m
couleur de gaine - turquoise
catégorie - OM3
connecteur raccordement 1 - MPO-M
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983751273
Réf. Sonepar
00156375127
Réf. Fournisseur
FXTRL8NUHSNM027
Réf. Commerciale
Panduit
nombre de fibres
12
longueur
27 m
couleur de gaine
turquoise
catégorie
OM3
connecteur raccordement 1
MPO-M
connecteur raccordement 2
autre
nombre de connecteurs raccordement 1
1
nombre de connecteurs raccordement 2
1
croisé
Non
type de câble connecteur raccordement 2
câble bandelette (fibre optique)
avec protection contre les rongeurs
Non
OM3 12-fiber round harness cable, LSZH,