![Panduit - OM1 2f 1.6mm PC LSZH LC Dup/SC Dup Std P](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/18709526.jpg?ts=1704845668394)
Panduit - OM1 2f 1.6mm PC LSZH LC Dup/SC Dup Std P
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de fibres - 2
longueur - 45 m
type de fibre - multimode 62,5/125
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - SC duplex
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0074983737352
Réf. Sonepar
00156373735
Réf. Fournisseur
F62ELLNSNSNM045
Réf. Commerciale
Panduit
nombre de fibres
2
longueur
45 m
type de fibre
multimode 62,5/125
type de connecteur raccordement 1
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2
SC duplex
type de câble
duplex
catégorie
OM1
douille de protection contre le ployage
sans
OM1 2f 1.6mm PC LSZH LC Dup/SC Dup Std P