Panduit - OM1 2f 1.6mm PC LSZH LC Dup/SC Dup Std P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de fibres - 2
longueur - 1 m
couleur de gaine - orange
type de fibre - multimode 62,5/125
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983736911
Réf. Sonepar
00156373691
Réf. Fournisseur
F62ELLNSNSNM001
Réf. Commerciale
Panduit
nombre de fibres
2
longueur
1 m
couleur de gaine
orange
type de fibre
multimode 62,5/125
type de connecteur raccordement 1
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2
SC duplex
type de câble
duplex
ignifugé
non
catégorie
OM1
douille de protection contre le ployage
injecté
OM1 2f 1.6mm PC LSZH LC Dup/SC Dup Std P