![Panduit - NK Cat 6 punchdown jack module, 25 pack](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/98822647.jpg?ts=1704845731829)
Panduit - NK Cat 6 punchdown jack module, 25 pack
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - jack
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
blindé - Non
catégorie - 6
type de connecteur - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983997206
Réf. Sonepar
00156399720
Réf. Fournisseur
NK688MAW-Q
Réf. Commerciale
Panduit
modèle
jack
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
blindé
Non
catégorie
6
type de connecteur
RJ45 8(8)
plage AWG
22...26
outil spécial requis
Oui
couleur
blanc
adapté à un câble rond
Oui
adapté à un câble plat
Non
adapté à un conducteur multibrins
Non
adapté à un conducteur massif
Oui
NK Cat 6 punchdown jack module, 25 pack