Panduit - NK 4-port, modular furniture faceplate
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 4
avec jacks/coupleurs - Non
mode de pose - autre
composition - mécanisme seul
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983861071
Réf. Sonepar
00156386107
Réf. Fournisseur
NK4MFIW
Réf. Commerciale
Panduit
couleur
blanc
adapté au nombre de jacks/coupleurs
4
avec jacks/coupleurs
Non
mode de pose
autre
composition
mécanisme seul
bague de support
Non
transparent
Non
largeur d'appareil
73.66 mm
hauteur d'appareil
43.18 mm
profondeur d'appareil
23.35 mm
nombre de modules (construction modulaire)
4
matériau
plastique
type de fixation
fixation avec vis
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
domino
Non
avec protection contre la poussière
Non
avec impression
Non
sans halogène
Oui
avec volet de protection
Non
traitement de la surface
autre
direction de sortie
droit
serre cable
Non
qualité du matériau
thermoplastique
champ d'inscription
sans champ d'inscription
NK 4-port, modular furniture faceplate