![Panduit - NK 2-fiber OS2 1.6mm Riser Jacket Patch](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/109900783.jpg?ts=1704845977695)
Panduit - NK 2-fiber OS2 1.6mm Riser Jacket Patch
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de fibres - 2
longueur - 1 m
couleur de gaine - jaune
type de fibre - monomode
type de câble - duplex
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983916429
Réf. Sonepar
00156391642
Réf. Fournisseur
NKFP92ERLSSM001
Réf. Commerciale
Panduit
nombre de fibres
2
longueur
1 m
couleur de gaine
jaune
type de fibre
monomode
type de câble
duplex
ignifugé
non
catégorie
OS2
douille de protection contre le ployage
injecté
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple
1.6 mm
connexion version APC 1
Non
connexion version APC 2
Non
NK 2-fiber OS2 1.6mm Riser Jacket Patch