![Panduit - Network Vertical Blanking Panels, Adjust](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/98532261.jpg?ts=1704845811431)
Panduit - Network Vertical Blanking Panels, Adjust
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 44.2 mm
modèle - couvercle
hauteur - 2244.1 mm
profondeur - 44.2 mm
type d'encastrement - sur le terrain
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983720408
Réf. Sonepar
00156372040
Réf. Fournisseur
NVBPA7018B
Réf. Commerciale
Panduit
largeur
44.2 mm
modèle
couvercle
hauteur
2244.1 mm
profondeur
44.2 mm
type d'encastrement
sur le terrain
matériau
autre
couleur
noir
numéro RAL
9005
Network Vertical Blanking Panels, Adjust