![Panduit - Netkey copper patch cord, category 6A, C](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/98675802.jpg?ts=1704845581702)
Panduit - Netkey copper patch cord, category 6A, C
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 0.3 m
couleur de gaine - jaune
catégorie - 6A (IEC)
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de câble - U/UTP
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056368293
Réf. Sonepar
00156012595
Réf. Fournisseur
NK6APC1YL
Réf. Commerciale
Panduit
longueur
0.3 m
couleur de gaine
jaune
catégorie
6A (IEC)
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
type de câble
U/UTP
brochage
1:1
sans halogène
Oui
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
construction de câbles
4x2
finition ignifugée
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage
autre
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
dimension AWG
26
douille de protection contre le ployage
enfiché
Netkey copper patch cord, category 6A, C