![Panduit - NCMH2 Replacement Front Cover](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/109883315.jpg?ts=1704846112807)
Panduit - NCMH2 Replacement Front Cover
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 88.1 mm
matériau - plastique
type de fixation - agrafe de couvercle
largeur de la partie supérieure - 483 mm
adapté à un caniveau à grille - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983819393
Réf. Sonepar
00156381939
Réf. Fournisseur
NCMH2-RFC
Réf. Commerciale
Panduit
longueur
88.1 mm
matériau
plastique
type de fixation
agrafe de couvercle
largeur de la partie supérieure
483 mm
adapté à un caniveau à grille
Non
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Non
acier inoxydable, décapé
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
couleur
autre
qualité du matériau
autre
NCMH2 Replacement Front Cover