![Panduit - Multimedia Modd Panel](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/295496.jpg?ts=1704845658598)
Panduit - Multimedia Modd Panel
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
finition APC - Non
avec pigtails - Non
avec plaque frontale - Non
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 6
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983625055
Réf. Sonepar
00156362505
Réf. Fournisseur
FMP6
Réf. Commerciale
Panduit
couleur
noir
finition APC
Non
avec pigtails
Non
avec plaque frontale
Non
avec nombre de coupleurs/adaptateurs
6
largeur
109.2 mm
hauteur
35.3 mm
profondeur
17.3 mm
numéro RAL
9.005
avec boîtier
Non
mode de pose
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
Multimedia Modd Panel