![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/102148001.jpg?ts=1704845988010)
Panduit - Mini-Com Module, Cat 6, UTP, 8 pos 8 wir
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - jack
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
blindé - Non
catégorie - 6
type de connecteur - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983395484
Réf. Sonepar
00156339548
Réf. Fournisseur
CJ688TGGR
Réf. Commerciale
Panduit
modèle
jack
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
blindé
Non
catégorie
6
type de connecteur
RJ45 8(8)
plage AWG
22...26
outil spécial requis
Non
couleur
autre
adapté à un câble rond
Oui
adapté à un câble plat
Non
adapté à un conducteur multibrins
Non
adapté à un conducteur massif
Oui
Mini-Com Module, Cat 6, UTP, 8 pos 8 wir