![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/110147346.jpg?ts=1704845865918)
Panduit - Mini-Com Module, Cat 6, UTP, 8 pos 8 wir
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - jack
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
blindé - Non
catégorie - 6
type de connecteur - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983081905
Réf. Sonepar
00156001318
Réf. Fournisseur
CJ688TGBL-C
Réf. Commerciale
Panduit
modèle
jack
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
blindé
Non
catégorie
6
type de connecteur
RJ45 8(8)
plage AWG
22...26
outil spécial requis
Non
couleur
noir
adapté à un câble rond
Oui
adapté à un câble plat
Non
adapté à un conducteur multibrins
Non
adapté à un conducteur massif
Oui
Mini-Com Module, Cat 6, UTP, 8 pos 8 wir