Panduit - Mini-Com Keyed (Q-CHCL) Duplex LC Adapte
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - bleu
type de fixation - à clipser
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex
matériau du manchon - céramique
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983378869
Réf. Sonepar
00156337886
Réf. Fournisseur
CMDQCGLCZBU
Réf. Commerciale
Panduit
couleur
bleu
type de fixation
à clipser
type de connecteur raccordement 1
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2
LC-Duplex
matériau du manchon
céramique
matériau du boîtier/corps
plastique
Mini-Com Keyed (Q-CHCL) Duplex LC Adapte