![Panduit - Marker Plate, 316 SS, 4 Hole, 3.5" x .38](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/110138372.jpg?ts=1704846022979)
Panduit - Marker Plate, 316 SS, 4 Hole, 3.5" x .38
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 10 mm
modèle - autre
longueur - 89 mm
matériau - acier inoxydable
avec zone de texte - Oui
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056569645
Réf. Sonepar
00156656964
Réf. Fournisseur
MMP350W38-CQ316
Réf. Commerciale
Panduit
largeur
10 mm
modèle
autre
longueur
89 mm
matériau
acier inoxydable
avec zone de texte
Oui
transparent
Non
crantage
sans
imprimé
sans
type
à paroi moyenne
mode de pose
autre
couleur
autre
Marker Plate, 316 SS, 4 Hole, 3.5" x .38