Panduit - LS8E, AC Adapter, 240 VAC, Australia
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type raccordement 1 - autre
type raccordement 2 - prise à 3 broches AS/NZS
fréquence - 50...60 Hz
couleur de gaine - noir
matériau de la gaine - PVC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983770151
Réf. Sonepar
00156377015
Réf. Fournisseur
LS8E-ACA
Réf. Commerciale
Panduit
type raccordement 1
autre
type raccordement 2
prise à 3 broches AS/NZS
fréquence
50...60 Hz
couleur de gaine
noir
matériau de la gaine
PVC
conduit spiralé
Non
tension nominale (Un)
100...240 V
indice de protection (IP)
autre
avec interrupteur pour câble souple
Non
avec conducteur de protection
Oui
système de connecteur orienté système
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
courant nominal
0.8 A
LS8E, AC Adapter, 240 VAC, Australia