Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Panduit - LOCKOUT, BALL VALVE, 1.50" - 2.00"

Panduit - LOCKOUT, BALL VALVE, 1.50" - 2.00"

PANDUIT GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - dispositif de verrouillage

  • longueur totale - 114.3 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056059269

Réf. Sonepar

00156605926

Réf. Fournisseur

PSL-1058

Réf. Commerciale

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée

dispositif de verrouillage

longueur totale

114.3 mm

matériau

plastique

LOCKOUT, BALL VALVE, 1.50" - 2.00"