![Panduit - Kit étiqueteuse LS8E+valise+transfo secteur USA;+6 piles AA + S100X150VAC;Cdt.1](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/98745610.jpg?ts=1704845961537)
Panduit - Kit étiqueteuse LS8E+valise+transfo secteur USA;+6 piles AA + S100X150VAC;Cdt.1
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - appareil d'étiquetage électronique
méthode de saisie - clavier ABC
procédé d'impression - impression thermique
résolution d'impression - 203 DPI
nombre de lignes de texte - 8...8
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983017027
Réf. Sonepar
00156000978
Réf. Fournisseur
LS8E-KIT-ACS
Réf. Commerciale
Panduit
modèle
appareil d'étiquetage électronique
méthode de saisie
clavier ABC
procédé d'impression
impression thermique
résolution d'impression
203 DPI
nombre de lignes de texte
8...8
chiffres à l'écran
14
répétition de texte
Oui
adapté à une bande métallique
Non
Kit étiqueteuse LS8E clavier alphanumérique + valise + transfo secteur USA; livré avec 6 piles AA + cassettes S100X150VAC; Cdt.1