![Panduit - Jack Module Block-out Device, 10 block-o](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/33686.jpg?ts=1704845768096)
Panduit - Jack Module Block-out Device, 10 block-o
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
modèle - dispositif de verrouillage, de blocage
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 - Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 - Non
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983578207
Réf. Sonepar
00156057820
Réf. Fournisseur
PSL-DCJB-IW
Réf. Commerciale
Panduit
mode de pose
encastré
modèle
dispositif de verrouillage, de blocage
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
Non
Jack Module Block-out Device, 10 block-o