![Panduit - Integral Top Cable Routing System Divide](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/98442858.jpg?ts=1704846057659)
Panduit - Integral Top Cable Routing System Divide
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 151 mm
couleur - noir
largeur - 334.24 mm
numéro RAL - 9005
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983641772
Réf. Sonepar
00156364177
Réf. Fournisseur
SN7TCDW
Réf. Commerciale
Panduit
matériau
acier
hauteur
151 mm
couleur
noir
largeur
334.24 mm
numéro RAL
9005
avec entrée de câble
Non
type de construction
pièce individuelle
avec serrure
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
pour subdivision intérieure forme 2a
Non
pour subdivision intérieure forme 2b
Non
pour subdivision intérieure forme 3a
Non
pour subdivision intérieure forme 3b
Non
pour subdivision intérieure forme 4a
Non
pour subdivision intérieure forme 4b
Non
Integral Top Cable Routing System Divide