![Panduit - Insert, 2 Port, Sloped Shuttered, Off Wh](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/24646189.jpg?ts=1704845686665)
Panduit - Insert, 2 Port, Sloped Shuttered, Off Wh
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - support de module
utilisation - pour boîtier de raccordement de données
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2
avec jacks/coupleurs - Non
bague de support - Non
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983614035
Réf. Sonepar
00156361403
Réf. Fournisseur
CHS2SIW-X
Réf. Commerciale
Panduit
mode de pose
support de module
utilisation
pour boîtier de raccordement de données
adapté au nombre de jacks/coupleurs
2
avec jacks/coupleurs
Non
bague de support
Non
transparent
Non
finition de la surface
mat
adapté à la classe de protection (IP)
IP00
largeur d'appareil
39.7 mm
hauteur d'appareil
33.9 mm
profondeur d'appareil
19.3 mm
nombre de modules (construction modulaire)
2
profondeur min. de la boîte d'encastrement
20.3 mm
matériau
plastique
type de fixation
à clipser
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
domino
Non
avec protection contre la poussière
Oui
avec impression
Non
traitement de la surface
non traité
direction de sortie
incliné
serre cable
Non
qualité du matériau
thermoplastique
champ d'inscription
avec champ d'inscription
composition
mécanisme seul
sans halogène
Oui
avec volet de protection
Oui
Insert, 2 Port, Sloped Shuttered, Off Wh