Panduit - Industrial 4 Ton Crimping Tool, Lithium
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - applications différentes
finition/actionnement - électro-hydraulique
forme de compression - universel (embouts interchangeables)
section transversale - 10...35 mm²
inserts interchangeables - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056169777
Réf. Sonepar
00156616977
Réf. Fournisseur
CT-2600/L
Réf. Commerciale
Panduit
adapté à
applications différentes
finition/actionnement
électro-hydraulique
forme de compression
universel (embouts interchangeables)
section transversale
10...35 mm²
inserts interchangeables
Non
nombre d'inserts fournis
0
force de compression
35...35 kN
plage AWG
2...8
avec retour automatique
Oui
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)
Non
longueur
337 mm
Industrial 4 Ton Crimping Tool, Lithium