![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/109833718.jpg?ts=1704845957956)
Panduit - Includes MP300 printer, one (1) S100X15
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - appareil d'étiquetage électronique
méthode de saisie - clavier QWERTY
procédé d'impression - impression thermique
résolution d'impression - 360 DPI
nombre de lignes de texte - 1...13
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056766617
Réf. Sonepar
00156676661
Réf. Fournisseur
MP300/E
Réf. Commerciale
Panduit
modèle
appareil d'étiquetage électronique
méthode de saisie
clavier QWERTY
procédé d'impression
impression thermique
résolution d'impression
360 DPI
nombre de lignes de texte
1...13
chiffres à l'écran
10
répétition de texte
Oui
adapté à une bande métallique
Non
Includes MP300 printer, one (1) S100X15