![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/102148927.jpg?ts=1704846041632)
Panduit - Horizontal Cable Manager High Capacity F
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 483 mm
modèle - panneau de câblage
matériau - plastique
nombre d'unités en hauteur (HE) - 2
montage 482,6 mm (19 pouces) - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983009404
Réf. Sonepar
00156300940
Réf. Fournisseur
NM2
Réf. Commerciale
Panduit
largeur
483 mm
modèle
panneau de câblage
matériau
plastique
nombre d'unités en hauteur (HE)
2
montage 482,6 mm (19 pouces)
Oui
Horizontal Cable Manager High Capacity F