Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Panduit - High Voltage Cable Clamp, 23mm diameter,

PANDUIT GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 19...23 mm

  • diamètre nominal - 21 mm

  • revêtu de plastique - Non

  • distance au mur - Non

  • adapté à la plage de protection contre l'incendie - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056872998

Réf. Sonepar

00156687299

Réf. Fournisseur

HV23CC2-C378

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre

19...23 mm

diamètre nominal

21 mm

revêtu de plastique

Non

distance au mur

Non

adapté à la plage de protection contre l'incendie

Non

High Voltage Cable Clamp, 23mm diameter,