![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/101851445.jpg?ts=1704846014420)
Panduit - HD Flex patch panel, 1 RU, 6-port
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6
finition APC - Non
avec pigtails - Non
mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056108431
Réf. Sonepar
00156610843
Réf. Fournisseur
FLEX1UPN06
Réf. Commerciale
Panduit
couleur
noir
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
6
finition APC
Non
avec pigtails
Non
mode de pose
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
avec plaque frontale
Oui
nombre d'unités en hauteur (HE)
1
avec nombre de coupleurs/adaptateurs
6
largeur
482.6 mm
hauteur
43.7 mm
profondeur
190.6 mm
numéro RAL
9.005
avec boîtier
Oui
HD Flex patch panel, 1 RU, 6-port