Panduit - HD Flex MPO FAP; 6-port MPO; Type A Adap
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6
couleur - noir
brochage - Standard (EN/IEC/ANSI-B)
finition APC - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983119776
Réf. Sonepar
00156311977
Réf. Fournisseur
FHMP-6-ARD
Réf. Commerciale
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
6
couleur
noir
brochage
Standard (EN/IEC/ANSI-B)
finition APC
Non
HD Flex MPO FAP; 6-port MPO; Type A Adap