![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/110187779.jpg?ts=1704845695981)
Panduit - HD Flex Cassette; 1 MPO to 6 duplex SC;
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
type de fibre - multimode 50/125
finition APC - Non
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6
classe de fibre - OM3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056700857
Réf. Sonepar
00156670085
Réf. Fournisseur
FHCXN-12-03AS
Réf. Commerciale
Panduit
couleur
autre
type de fibre
multimode 50/125
finition APC
Non
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
6
classe de fibre
OM3
type de connecteur externe
SC duplex
type de connecteur interne
MT/MPO
mode de pose
autre
avec plaque frontale
Non
avec nombre de coupleurs/adaptateurs
6
avec pigtails
Non
avec boîtier
Non
largeur
88.2396 mm
hauteur
11.684 mm
HD Flex Cassette; 1 MPO to 6 duplex SC;