![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/100366830.jpg?ts=1704846046308)
Panduit - HD Flex 4 RU 4-port enclosure
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
couleur - noir
largeur - 383.7 mm
hauteur - 168.4 mm
profondeur - 500.1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056145986
Réf. Sonepar
00156614598
Réf. Fournisseur
FLEX4U04
Réf. Commerciale
Panduit
matériau
acier
couleur
noir
largeur
383.7 mm
hauteur
168.4 mm
profondeur
500.1 mm
numéro RAL
9.005
avec cadre/support de montage
Non
montage mural
Non
finition CEM
Non
avec porte à hublot
Non
à coupler/juxtaposer
Oui
qualité du matériau
acier inoxydable (V4A)
indice de protection contre les chocs (IK)
IK01
indice de protection (IP)
IP00
adapté à un montage extérieur
Non
adapté à un montage métrique
Non
plaque de montage réglable en profondeur
Oui
avec porte de ventilation
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
avec porte arrière
Oui
encastrement mural
Non
toit incliné
Non
fixation sur mât
Non
Degré de protection (NEMA)
autre
modèle mural avec prise au sol
Non
indépendant
Non
modèle angulaire
Non
encastrement intermédiaire
Non
HD Flex 4 RU 4-port enclosure