![Panduit - Goulotte souple fendue adhésivée;polypro gris clair;25x25x500mm;Cdt.70](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/98818294.jpg?ts=1704845873322)
Panduit - Goulotte souple fendue adhésivée;polypro gris clair;25x25x500mm;Cdt.70
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
largeur - 25 mm
hauteur - 25 mm
finition de paroi latérale - rainuré
type de fixation - auto-adhésif et perforation du fond
Emballage et conditions
70 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983379255
Réf. Sonepar
00156037925
Réf. Fournisseur
FL25X25LG-A
Réf. Commerciale
Panduit
couleur
gris
largeur
25 mm
hauteur
25 mm
finition de paroi latérale
rainuré
type de fixation
auto-adhésif et perforation du fond
section transversale utile
625 mm²
distance entre les fentes
12.5 mm
largeur de rainure
7.4 mm
avec partie supérieure
Non
diamètre
12.5 mm
autoextinguible
Oui
longueur
500 mm
flexible
Oui
sans halogène
Non
Goulotte souple fendue adhésivée;polypro gris clair;25x25x500mm; Cdt.70