![Panduit - Goulotte câblage type G;PVC gris clair;1x3pouces;couvercle à ajouter;Cdt.6pieds](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/102148778.jpg?ts=1704845891889)
Panduit - Goulotte câblage type G;PVC gris clair;1x3pouces;couvercle à ajouter;Cdt.6pieds
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
largeur - 32 mm
hauteur - 79.2 mm
finition de paroi latérale - rainuré
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
120 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983545452
Réf. Sonepar
00156054545
Réf. Fournisseur
G1X3LG6
Réf. Commerciale
Panduit
couleur
gris
largeur
32 mm
hauteur
79.2 mm
finition de paroi latérale
rainuré
type de fixation
perforation du fond
section transversale utile
1.94 mm²
distance entre les fentes
25.4 mm
largeur de rainure
7.9 mm
avec partie supérieure
Non
diamètre
12.7 mm
autoextinguible
Oui
longueur
1828.8 mm
flexible
Non
sans halogène
Non
Goulotte câblage type G;PVC gris clair;1x3pouces;couvercle à ajouter; Cdt.6pieds