Panduit - Gaine thermo blanche 25,4mm;dia.9,7/3,3mm;imprim. TDP43;rouleau de 1000;Cdt.1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 25.4 mm
modèle - forme de rouleau
longueur - 16.3 mm
diamètre du câble - 3.3...9.7 mm
avec zone de texte - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983522590
Réf. Sonepar
00156000233
Réf. Fournisseur
H100X064H1T
Réf. Commerciale
Panduit
largeur
25.4 mm
modèle
forme de rouleau
longueur
16.3 mm
diamètre du câble
3.3...9.7 mm
avec zone de texte
Oui
transparent
Non
crantage
sans
matériau
plastique
mode de pose
autre
couleur
blanc
imprimé
sans
type
à paroi mince
Gaine thermo blanche en manchons de longueur 25,4mm; dia.9,7/3,3mm; pour imprimante à transfert thermique TDP43ME/E; rouleau de 1000; Cdt.1