![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/102153978.jpg?ts=1704845709341)
Panduit - Gaine thermo blanche 25,4mm;dia.3,3/1mm;pour imprim. TDP43;rouleau de 5000;Cdt.1
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 25.4 mm
modèle - forme de rouleau
longueur - 6.4 mm
diamètre du câble - 1...3.3 mm
diamètre du conducteur - 3.3...0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983518661
Réf. Sonepar
00156000222
Réf. Fournisseur
H100X025H1T-B
Réf. Commerciale
Panduit
largeur
25.4 mm
modèle
forme de rouleau
longueur
6.4 mm
diamètre du câble
1...3.3 mm
diamètre du conducteur
3.3...0 mm
transparent
Non
crantage
sans
avec zone de texte
Oui
matériau
plastique
mode de pose
autre
couleur
blanc
imprimé
sans
type
à paroi mince
Gaine thermo blanche en manchons de longueur 25,4mm; dia.3,3/1mm; pour imprimante à transfert thermique TDP43ME/E; rouleau de 5000; Cdt.1