![Panduit - Fork Terminal, vinyl insulated, 16 - 14](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/308860.jpg?ts=1704845898975)
Panduit - Fork Terminal, vinyl insulated, 16 - 14
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de la plage - forme de fourche
couleur de l'isolant - bleu
matériau - cuivre
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 3.5
section nominale - 1.5...2.5 mm²
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983804078
Réf. Sonepar
00156080407
Réf. Fournisseur
PV14-6F-M
Réf. Commerciale
Panduit
forme de la plage
forme de fourche
couleur de l'isolant
bleu
matériau
cuivre
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
3.5
section nominale
1.5...2.5 mm²
adapté à un conducteur à fil fin
Oui
adapté à un conducteur plat
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
Non
adapté au fil de bobinage émaillé
Non
adapté à un conducteur massif
Non
adapté à un conducteur multifilaire
Non
adapté à un conducteur rond
Oui
forme du manchon
court
homologation DIN
Non
dimension de montant (imperial)
6
plage AWG
14...16
pour connexions résistant à la traction
Non
emballage en bande
Non
traitement de la surface
étamé
matière de l'isolant
PVC
Fork Terminal, vinyl insulated, 16 - 14