Panduit - Foam Filter Replacement Kit for WME6BL-F
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de montage - sans
finition de la barre profilée - sans
modèle - autre
hauteur - 133.4 mm
profondeur - 6.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056856264
Réf. Sonepar
00156685626
Réf. Fournisseur
WME6-FR
Réf. Commerciale
Panduit
niveau de montage
sans
finition de la barre profilée
sans
modèle
autre
hauteur
133.4 mm
profondeur
6.4 mm
type d'aération
actif
matériau
autre
indice de protection (IP)
IP21
finition de la surface
autre
couleur
gris
avec tôle de toit
Non
avec mise à la terre
Non
avec porte frontale
Non
avec parois latérales
Non
démontable
Oui
dimension (modulaire)
autre
Degré de protection (NEMA)
1
Foam Filter Replacement Kit for WME6BL-F