![Panduit - Flanged Fork Terminal, non-insulated, 22](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/306738.jpg?ts=1704845908446)
Panduit - Flanged Fork Terminal, non-insulated, 22
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de la plage - forme de fourche
couleur de l'isolant - autre
matériau - cuivre
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4
section nominale - 0.5...1.5 mm²
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983807000
Réf. Sonepar
00156080700
Réf. Fournisseur
P18-8FF-C
Réf. Commerciale
Panduit
forme de la plage
forme de fourche
couleur de l'isolant
autre
matériau
cuivre
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
4
section nominale
0.5...1.5 mm²
adapté à un conducteur à fil fin
Non
adapté à un conducteur plat
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
Non
adapté au fil de bobinage émaillé
Non
adapté à un conducteur massif
Non
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
adapté à un conducteur rond
Oui
forme du manchon
court
homologation DIN
Non
dimension de montant (imperial)
8
plage AWG
22...16
pour connexions résistant à la traction
Non
emballage en bande
Non
traitement de la surface
étamé
matière de l'isolant
sans
Flanged Fork Terminal, non-insulated, 22