![Panduit - Fixed Dia Clamp, .62" (15.8mm) Bundle, #](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/98810867.jpg?ts=1704845962313)
Panduit - Fixed Dia Clamp, .62" (15.8mm) Bundle, #
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fermé
diamètre - 15.74...15.74 mm
diamètre nominal - 15.7 mm
matériau - plastique
type de fixation - trou de vis
Emballage et conditions
5000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983600588
Réf. Sonepar
00156060058
Réf. Fournisseur
CCH62-S10-M
Réf. Commerciale
Panduit
modèle
fermé
diamètre
15.74...15.74 mm
diamètre nominal
15.7 mm
matériau
plastique
type de fixation
trou de vis
nombre de câbles/tubes
1
couleur
autre
revêtu de plastique
Non
distance au mur
Non
adapté à la plage de protection contre l'incendie
Non
résistant aux UV
Non
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
polyamide
Fixed Dia Clamp, .62" (15.8mm) Bundle, #