![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/101751645.jpg?ts=1704845944360)
Panduit - Finger Kit, 100mm Deep for 42 RU and 45
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
largeur - 29.6 mm
hauteur - 358.4 mm
matériau - plastique
profondeur - 124.7...124.7 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983671021
Réf. Sonepar
00156367102
Réf. Fournisseur
SN15F
Réf. Commerciale
Panduit
couleur
noir
largeur
29.6 mm
hauteur
358.4 mm
matériau
plastique
profondeur
124.7...124.7 mm
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
9.005
Finger Kit, 100mm Deep for 42 RU and 45