Panduit - Fiber SC-APC Splice-On Connector for 250
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur
adapté au type de fibre - monomode
type de connecteur - SC
classe de fibre - OS2
matériau de la ferrule - céramique
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056574038
Réf. Sonepar
00156657403
Réf. Fournisseur
FSCS2/9SOCA9AG
Réf. Commerciale
Panduit
modèle
connecteur
adapté au type de fibre
monomode
type de connecteur
SC
classe de fibre
OS2
matériau de la ferrule
céramique
couleur
vert
Fiber SC-APC Splice-On Connector for 250