![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/106648872.jpg?ts=1704846008432)
Panduit - Fiber LC-APC Splice-On Connector for 250
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur
adapté au type de fibre - monomode
type de connecteur - LC
classe de fibre - OS2
matériau de la ferrule - céramique
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056574007
Réf. Sonepar
00156657400
Réf. Fournisseur
FLCS2/9SOCA9AG
Réf. Commerciale
Panduit
modèle
connecteur
adapté au type de fibre
monomode
type de connecteur
LC
classe de fibre
OS2
matériau de la ferrule
céramique
couleur
vert
Fiber LC-APC Splice-On Connector for 250