![Panduit - Ferrule Crimp Tool, controlled cycle, cr](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/19721587.jpg?ts=1704845778011)
Panduit - Ferrule Crimp Tool, controlled cycle, cr
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - embouts de câble
finition/actionnement - mécanique
forme de compression - compression trapézoïdale
section transversale - 26...35 mm²
inserts interchangeables - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983764389
Réf. Sonepar
00156076438
Réf. Fournisseur
CT-1005
Réf. Commerciale
Panduit
adapté à
embouts de câble
finition/actionnement
mécanique
forme de compression
compression trapézoïdale
section transversale
26...35 mm²
inserts interchangeables
Non
plage AWG
2...4
avec retour automatique
Oui
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)
Oui
longueur
217.4 mm
Ferrule Crimp Tool, controlled cycle, cr