![Panduit - Female Disconnect, premium nylon fully i](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/288729.jpg?ts=1704845870676)
Panduit - Female Disconnect, premium nylon fully i
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (mâle)
matière de l'isolant - isolé totalement
couleur de l'isolant - rouge
dimensions du connecteur - plat 2,8x0,8 mm
section nominale - 0.5...1 mm²
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983203680
Réf. Sonepar
00156020368
Réf. Fournisseur
DPF18-110FIB-C
Réf. Commerciale
Panduit
modèle
prise (mâle)
matière de l'isolant
isolé totalement
couleur de l'isolant
rouge
dimensions du connecteur
plat 2,8x0,8 mm
section nominale
0.5...1 mm²
matériau isolant
polyamide
avec ergot d'encliquetage
Non
avec prise de tension
Non
matériau
laiton
Female Disconnect, premium nylon fully i