![Panduit - Faceplate, 4 Port, Single Gang, Classic,](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/285956.jpg?ts=1704845908882)
Panduit - Faceplate, 4 Port, Single Gang, Classic,
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - beige
utilisation - pour boîtier de raccordement de données
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 4
avec jacks/coupleurs - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983033799
Réf. Sonepar
00156303379
Réf. Fournisseur
CFPL4EIY
Réf. Commerciale
Panduit
mode de pose
saillie
couleur
beige
utilisation
pour boîtier de raccordement de données
adapté au nombre de jacks/coupleurs
4
avec jacks/coupleurs
Non
bague de support
Non
transparent
Non
finition de la surface
mat
adapté à la classe de protection (IP)
IP00
largeur d'appareil
69.8 mm
hauteur d'appareil
114.3 mm
profondeur d'appareil
17.2 mm
nombre de modules (construction modulaire)
4
profondeur min. de la boîte d'encastrement
31.2 mm
matériau
plastique
type de fixation
fixation avec vis
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
domino
Non
numéro RAL (équivalent)
9001
avec protection contre la poussière
Non
avec impression
Non
traitement de la surface
non traité
direction de sortie
droit
serre cable
Non
qualité du matériau
thermoplastique
champ d'inscription
champ d'inscription encliquetable dans l'anneau intermédiaire
sans halogène
Oui
avec volet de protection
Non
composition
mécanisme seul
Faceplate, 4 Port, Single Gang, Classic,